Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer METALLKRAFT RSM 760 Rohrschleifmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4452058
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3990760
EAN/GTIN:
     4036351047834
Suchbegriffe:
Rohrbandschleifer
Rohrpolierer
Rohrschleifer
Rohrschleifmaschine
Artikelbeschreibung:
- RSM 760 - Rohrschleifgerät handlich und flexibel einsetzbar für Schleif-, Polier- und Satinierarbeiten - Handliche und flexibel einsetzbare Rohrschleifmaschine für Schlossereien, den Metall- sowie Geländerbau - Konzipiert zum Schleifen und Polieren von Rohrkonstruktionen - Besonders geeignet zum Schleifen, Satinieren und Hochglanzpolieren von bereits montierten Geländern - Ideal für das Arbeiten bei eingeschränkten Platzverhältnissen, da Handgriff um 180° gedreht werden kann - Hochbelastbarer Motor mit Sanftanlauf und Überlastschutz - Mit Konstant-Elektronik für gleichbleibende Bandgeschwindigkeit auch bei Belastung - Mit stufenloser Einstellung der Bandgeschwindigkeit für eine optimale Anpassung an die verschiedenen Anwendungen - Drehzahl komfortabel über Daumenstellrad am Handgriff regelbar - Einfacher, werkzeugloser Schleifbandwechsel - 360° Umfangschleifen erfolgt in nur zwei Arbeitsschritten - Hochwertiger 270° Schleifarm aus Leichtmetall mit 2 Umlenkrollen - Handgriff an drei verschiedenen Positionen ­einschraubbar, dadurch optimale Handhabung
Technische Daten:
Rohr-Ø: 15 mm (min) / 180 mm (max) Min. Rohrlänge (Vorschubeinheit): Anzahl der Schleifbänder: Bandlänge: 760 mm Bandbreite: 40 mm / 20 mm Bandgeschwindigkeit: 3 - 12 m/s Leerlaufdrehzahl: 1.600 - 3.200 U/min Absaugstutzen-Ø: Motorleistung: 1200 W Elektrischer Anschluss: 230 V / 50 Hz Abmessungen ca.: Gewicht ca.: 3,4 kg
Lieferumfang:
- Kunststoffkoffer - Schleif-Vlies grob (40 x 760 mm) - 5 Stück Schleifband K 120 (40 x 760 mm) - 5 Stück Schleifband K 220 (40 x 760 mm)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Gewicht:
3,4 kg
Weitere Suchbegriffe: rohrbandschleifer
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 458,27*
€ 504,50*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,78*
€ 504,72*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,94*
€ 506,49*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,36*
€ 519,03*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,09*
€ 528,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,72*
€ 600,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,85*
€ 596,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,64*
€ 567,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,90*
€ 559,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,78*
€ 547,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000842510
ab € 4,64*
Zubehör
PROMAT
4000842511
ab € 4,23*
Zubehör
PROMAT
4000842512
ab € 4,05*
Zubehör
VSM
716563
ab € 1,54*
Zubehör
VSM
784111
ab € 1,74*
Zubehör
VSM
716552
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.