Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer 6-10 ZpZ; BITEC M 42 Metallsägeband 1735x13x0,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000894303_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000894303_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     6922-4458149
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3650017
EAN/GTIN:
     4036351036975
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Artikelbeschreibung:
Bi-Metall Sägeband M 42 1735 x 13 x 0,65 mm Z 6 - 10
Technische Daten:
Breite x Dicke: 13 x 0,9 mm Länge: 1735 mm Zahnteilung: 6 - 10 Qualität: Bi-Metall M42 Sprint Verzahnung: Werkstoffnummer: Härte ca.:
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,12 kg
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,48*
€ 16,81*
2 Tage
127
1
€ 4,99*
ab € 12,47*
€ 16,85*
4 Tage
95
1
€ 5,99*
ab € 12,44*
€ 16,86*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,48*
€ 16,87*
Lager 6922
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 32,27*
€ 41,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stürmer Maschinen
3630150
ab € 864,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.