|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922-4458169 Herst.-Nr.: 5981008 EAN/GTIN: 4036351267942 |
| |
|
|  |  |
 | Artikelbeschreibung: Holzspalter HSE 8-550 – Kurzholzspalter für anspruchsvolle Anwender - Mit 230V oder 400V Antrieb erhältlich - Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung - Robuste und solide Bauweise - Stoß- und kratzfest durch hochwertige Pulverbeschichtung - Große Räder und gummierte Griffe für bequemen Transport - Schnelle, werkzeuglose Spalthöhenverstellung - 400V Modell mit Phasenwender Technische Daten: Spaltkraft max.: 8 t Zylinderhub max.: 485 mm Spaltlänge max. : 550 mm Spaltgutdurchmesser max.: 300 mm Vorlaufgeschwindigkeit(en): 30,6 mm/s Rücklaufgeschwindigkeit: 170,8 mm/s Antriebsart: Motorleistung: Aufnahmeleistung: 3 kW Elektrischer Anschluss: 230 V / 1 Ph / AC Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsart: Schutzart: IP 54 Zapfwellendrehzahl: Schlepperleistung min.: Dreipunkthalterung: Gewicht ca.: 110 kg Abmessungen (L x B x H) ca.: 845 x 935 x 1500 mm Höhe Lagerstellung: Schalldruckpegel: <= 89,7 dB(A) Abgabeleistung: 2,2 kW Nennbetriebsart Antriebsmotor: S6 Einschaltdauer Antriebsmotor: 40 %
Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 109,9 kg | Sicherheitshinweis: | www.stuermer-maschinen.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 492,18* | € 566,64* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 490,59* | € 567,19* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 52,95* | ab € 476,13* | € 568,1958* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 492,31* | € 571,64* |  |  |  | Lager 6922 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 541,57* | € 623,69* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|