| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-4458281 Herst.-Nr.: 5900010 EAN/GTIN: 4036351048947 |
|
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Höhenverstell- und neigbarer und platzsparend zusammenklappbarer Spann- und Arbeitstisch - Einfache Höhenverstellung des Arbeitstisches durch Fußhebel in 7 Stufen möglich - Arbeitstisch neigbar in 4 Stufen um 0°, 25°, 45° und 80° - Höhen- und Neigungsverstellung ermöglicht ergonomische Arbeitshaltung im Stehen oder Sitzen, unabhängig von der Körpergröße - Robuster Arbeitstisch aus Aluminium und Stahl - 8 stufenlos verstellbare Kunststoff-Spannbacken erlauben vielfältige Einspannmöglichkeiten, u.a. Flachspannen oder Rundspannen in horizontalen sowie vertikalen Positionen - Drehbare Spannbacken mit verschiedenen Profilen für vielfältige Einspannmöglichkeiten der Werkstücke - Stabiles und standfestes Untergestell aus pulverlackiertem Stahl-Vierkantrohr - Rutschfeste Gummifüße für sicheren Stand - Arbeitstisch zusammenklappbar für platzsparende Aufbewahrung oder einfachen Transport Technische Daten: Tragfähigkeit max.: 100 kg Min./Max. Höhe Tisch: 770-1070 mm Max. Spannweite mit Arbeitstisch: 201 mm Max. Spannweite mit Spannbacken: 410 mm Tischfläche - Breite: 600 mm Tischfläche - Tiefe geschlossen: 284 mm Tischfläche - Tiefe geöffnet: 485 mm Neigungswinkel- Arbeitsplatte: 0°/25°/45°/80° Abmessungen aufgebaut (LxBxH): 600 x 580 x (770-1070) mm Abmessungen zusammengeklappt ca.: 950 x 570 x 250 mm Gewicht ca.: 12,5 kg
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 12,5 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 61,44* | € 81,18* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 63,65* | € 81,75* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,99* | € 82,19* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 63,01* | € 83,31* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,53* | € 105,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|