Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer UNICRAFT PG-I 40 S Inverter Stromerzeuger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4462026
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6706400
EAN/GTIN:
     4036351243397
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Artikelbeschreibung:
Leiser Inverter-Stromerzeuger für den anspruchsvollen Privatanwender und den Semiprofi - Fahrbarer Stromerzeuger mit bis zu 13 Stunden Laufzeit - Zwei Wechselstrom 230V Schuko-Steckdosen Beschreibung: - Zuverlässiger Stromerzeuger für Heim und Garten, Camping, Wohnwagen, Boote, Computer und andere empfindliche elektronische Geräte - Invertertechnik für konstante Leistungsabgabe - Leistungsabhängige stufenlose Drehzahlregulierung durch automatische Kupplung sorgt für niedrigen Geräuschpegel - Choke für problemlosen Kaltstart - Überlastschutz durch Thermoschutzschalter - Ölmangelabschaltung mit Warnlampe - Kontrollleuchten für Ausgangsspannung, Überlastung und Ölmangel - Anschlüsse und Bedienelemente übersichtlich angeordnet
Technische Daten:
Länge ca.: 690 mm Breite/Tiefe ca.: 460 mm Höhe ca.: 495 mm Gewicht ca.: 57 kg Typ: Inverter Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung): 3,7 kW Dauerausgangsleistung (Wirkleistung): 3,5 kW Nennspannung: 230 V +-3% Schutzklasse Generator: IP23M Steckdosenausführung: 1x 230V SCHUKO Schutzklasse Steckdosen: IP44 Startsystem: Handstart / E-Start Kraftstoff: Benzin Fassungsvermögen Tank: 12 l Laufzeit bei 50% Last: 13 h Laufzeit bei 100% Last: 5 h Schalldruck: 70 dB(A) Schallleistung LWA: 90 dB(A)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
55 kg
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 652,12*
€ 729,62*
€ 4,90*
ab € 680,73*
€ 756,43*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 681,64*
€ 758,81*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 692,31*
€ 770,35*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 698,92*
€ 777,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,81*
€ 902,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,14*
€ 884,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,20*
€ 857,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,14*
€ 837,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,64*
€ 811,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.