| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-4462042 Herst.-Nr.: 6701051 EAN/GTIN: 4036351058144 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Leistungsstarke und robuste Synchron-Stromerzeuger, einfach in der Handhabung, jederzeit schnell einsetzbar. - Besonders geeignet für schwer anlaufende Maschinen und Elektrowerkzeuge - Profi Stromerzeuger in Standard-Ausführung - Höchste Zuverlässigkeit und Effizienz - Generatoren kondensatorgeregelt - Anschlüsse ergonomisch günstig an der Stirnseite - Überlastschutz durch Thermoschutzschalter - Ölmangelabschaltung - Kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung - Lange Laufzeiten durch 11l Großtank - Elektronische Spannungsregelung AVR - Spritz- und Schlagschutz durch Verkleidungsbleche Technische Daten: Spannung: 230 V Notleistung LTP / 230 V: 4,6 kW / 5,1 kVA Dauerleistung COP / 230 V: 3,9 kW / 4,2 kVA Notleistung LTP / 400 V: - Dauerleistung COP / 400 V: - Motor: Honda GX270 Kraftstoff: Benzin Anlasser: Handstart Verbrauch bei 75% Last: 1,6 l/h Fassungsvermögen Tank: 11 l Schalldruck: 71 dB(A) Schallleistung LWA: 97 dB(A) Steckdosenausführung 230 V, Schuko: 1 Stück Steckdosenausführung 230 V, 16 A: 1 Stück Steckdosenausführung 230 V, 32 A: - Steckdosenausführung 400 V, 16 A: - Steckdosenausführung 400 V, 32 A: - Schutzklasse Generator: IP 23 Schutzklasse Steckdosen: IP 44 Abmessungen (L x B x H) ca.: 729 x 500 x 536 mm Gewicht ca.: 61 kg
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Gewicht: | 61 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.130,76* | € 1.228,26* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.135,74* | € 1.228,47* | | | | | | 36 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.114,36* | € 1.241,2021* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.201,83* | € 1.300,25* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.206,65* | € 1.306,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|