Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer UNICRAFT PG 500 TRA Stromerzeuger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4462044
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6701053
EAN/GTIN:
     4036351058151
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Artikelbeschreibung:
Profi-Synchron-Stromerzeuger geeignet für den anspruchsvollen Anwender und den gewerblichen Dauereinsatz - Besonders geeignet für schwer anlaufende Maschinen und Elektrowerkzeuge - Lange Laufzeiten durch 11l oder 18l Großtank - Elektronische Spannungsregelung AVR - Spritz- und Schlagschutz durch Verkleidungsbleche - Überlastschutz durch Thermoschutzschalter - Ölmangelabschaltung - Kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung - Universell einsetzbar für 230V und 400V Verbraucher - Anschlüsse ergonomisch günstig an der Stirnseite in einem Bedienpanel mit Voltmeter und Betriebsstundenzähler - Thermo-Magnetschutzschalter schützt gegen Überlastung und Kurzschluss durch defekte Verbraucher oder Leitungen - Sicherer Personenschutz durch Isolationsüberwachung (Gerät muss nicht geerdet werden) - Hoher Komfort durch E-Start
Technische Daten:
Spannung: 230 V / 400 V Notleistung LTP / 230 V: 3,7 kW / 4,2 kVA Dauerleistung COP / 230 V: 2,8 kW / 3,1 kVA Notleistung LTP / 400 V: 5,0 kW / 6,3 kVA Dauerleistung COP / 400 V: 4,3 kW / 5,4 kVA Motor: Honda GX270 Kraftstoff: Benzin Anlasser: Handstart Verbrauch bei 75% Last: 1,6 l/h Fassungsvermögen Tank: 11 l Schalldruck: 71 dB(A) Schallleistung LWA: 97 dB(A) Steckdosenausführung 230 V, Schuko: 1 Stück Steckdosenausführung 230 V, 16 A: 1 Stück Steckdosenausführung 230 V, 32 A: Steckdosenausführung 400 V, 16 A: 1 Stück Steckdosenausführung 400 V, 32 A: Schutzklasse Generator: IP 23 Schutzklasse Steckdosen: IP 44 Abmessungen (L x B x H) ca.: 729 x 500 x 536 mm Gewicht ca.: 75 kg Laufzeit bei 50% Last: Laufzeit bei 100% Last:
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Gewicht:
75 kg
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 974,27*
€ 1.068,37*
11 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 977,59*
€ 1.069,7197*
4 Tage
1
€ 6,90*
ab € 932,30*
€ 1.069,88*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.030,69*
€ 1.095,93*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.348,87*
€ 1.422,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.422,91*
€ 1.693,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.416,13*
€ 1.685,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.381,42*
€ 1.643,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.360,06*
€ 1.618,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.348,87*
€ 1.605,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.