| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-4462048 Herst.-Nr.: 6702083 EAN/GTIN: 4036351058205 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Profi-Synchron-Stromerzeuger geeignet für den anspruchsvollen Anwender und den gewerblichen Dauereinsatz. - Besonders geeignet für schwer anlaufende Maschinen und Elektrowerkzeuge - Lange Laufzeiten durch 18l Großtank (PG 1200 X-TEA 24l) - Elektronische Spannungsregelung AVR - Spritz- und Schlagschutz durch Verkleidungsbleche - Anschlüsse ergonomisch günstig an der Stirnseite in einem Bedienpanel mit Voltmeter und Betriebsstundenzähler - Thermo-Magnetschutzschalter schützt gegen Überlastung und Kurzschluss durch defekte Verbraucher oder Leitungen - Sicherer Personenschutz durch Isolationsüberwachung (Gerät muss nicht geerdet werden) - Ölmangelabschaltung - Hoher Komfort durch E-Start Technische Daten: Spannung: 230 V / 400 V Notleistung LTP / 230 V: 4,9 kW / 5,5 kVA Dauerleistung COP / 230 V: 3,7 kW / 4,1 kVA Notleistung LTP / 400 V: 6,6 kW / 8,3 kVA Dauerleistung COP / 400 V: 5,6 kW / 7,0 kVA Motor: Honda GX390 Kraftstoff: Benzin Anlasser: E-Start / Handstart Verbrauch bei 75% Last: 2,1 l/h Fassungsvermögen Tank: 18 l Schalldruck: 72 dB(A) Schallleistung LWA: 97 dB(A) Steckdosenausführung 230 V, Schuko: 1 Stück Steckdosenausführung 230 V, 16 A: - Steckdosenausführung 230 V, 32 A: - Steckdosenausführung 400 V, 16 A: 1 Stück Steckdosenausführung 400 V, 32 A: - Schutzklasse Generator: IP 23 Schutzklasse Steckdosen: IP 44 Abmessungen (L x B x H) ca.: 842 x 523 x 557 mm Gewicht ca.: 99 kg Laufzeit bei 50% Last: Laufzeit bei 100% Last:
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Gewicht: | 99 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |