| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-4462190 Herst.-Nr.: 1690100 EAN/GTIN: 4036351002840 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Elektrodenschleifgerät EG 1 – beste Schweißergebnisse durch optimal geschliffene Elektroden - Zum Schliff von Elektroden von 1,0 - 4,0 mm - Minimalster Materialabschliff an der Elektrode von nur 0,3 mm über eingebaute Einstelllehre - die Elektrode kann dadurch bis zu 200 mal nachgeschliffen werden anstatt nur 50 - 100 mal - glüht beim Schleifprozess nicht aus - integrierte Absaugung mit P3 Staubfilter, dadurch optimaler Schutz für den Anwender - optimiert für den Einsatz in der Werkstatt und während der Montage - präzise Führung der Elektrode in einem Klemmhalter - für Elektrodenlängen bis 22 mm - auch zum Anschleifen von kurzen Elektroden (bis 15 mm) z.B. für Orbitalschweißanlagen - über eine einfache Einstellung können 3 Schleifebenen der Diamantscheibe genutzt werden, deswegen dreifache Standzeit der Scheibe - stufenlos einstellbarer Schleifwinkel von 15 - 180 ° - es können auch Elektroden mit Metalltropfen direkt geschliffen werden, das spart Zeit und den Abbruch der Elektrode - leistungsstarker Motor mit 850 Watt Warum Elektroden anschleifen? Um beim Gleichstrom-WIG-Schweißen (DC) Zündprobleme und einen wandernden Lichtbogen zu vermeiden, solllten die Elektroden spitz zum Stromfluss angeschliffen werden! Beim Wechselstrom-WIG-Schweißen (AC) muss für einen schmalen Lichtbogen an der Elektrode ab Ø 1,6 mm in Stromflussrichtung eine Phase angeschliffen werden! Mit dem EG 1 können Elektroden (ab 15 mm Länge, bis Ø 4,0 mm) bis zu 200 x nachgeschliffen werden! Technische Daten: Elektroden-Ø: 1,0-4,0 mm Schleifwinkel stufenlos: 15°-180° Elektrodenlänge: min. 15 mm Leistung: 850 Watt Netzanschluß: 230 Volt Drehzahl stufenlos regelbar: 8.000-32.000 min1 Diamantscheibe: Ø 40 mm Gewicht ca.: 2,5 kg Lieferumfang: - Antriebsmotor - Schleifkopf mit Filtergehäuse und Filter - Elektrodenhalter - Diamantscheibe Ø 40 mm - Spannzangen für Elektroden 1,6/2,4/3,2 mm - Bedienwerkzeug, 2 x Inbusschlüssel 2/4 mm, 2 x Maulschlüssel 13-17/13-14 - Entsorgungsbeutel für Einwegfilter - im Kunststoffkoffer
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 4 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 598,54* | € 689,79* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 608,03* | € 697,88* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 616,70* | € 707,44* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 601,32* | € 708,27* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 757,50* | € 862,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|