| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-4462355 Herst.-Nr.: 1741029 EAN/GTIN: 4036351034261 |
|
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Sofort-Start-Set 20l Lieferumfang: - Mischgas-Gasflasche 82-18% 20 ltr. - Schweißdraht SG2/0,8 mm/D300/5 kg/Dornspule - Düsenspray 400 ml
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 45 kg | Set bestehend aus: | Artikel-Nr.: 1741020 Stahlflasche Mischgas 20 ltr. - Menge: 1 | Artikel-Nr.: 1115008 Schweißdraht SG2 Ø0,8mm 5kg - Menge: 1 | Artikel-Nr.: 1096401 Düsenspray 400 ml - Menge: 1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 535,67* | € 623,47* | | | | | 37 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 518,84* | € 623,7022* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 580,67* | € 675,60* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 592,12* | € 681,99* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 607,33* | € 702,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|