Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Doppelschleifer OPTIgrind GU18 230V / 1Ph / 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4472013
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3101510
EAN/GTIN:
     4030635028816
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
doppelschleifbock 230v
Artikelbeschreibung:
Qualitätsprodukt für Handwerk und Industrie - Schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor für den Dauereinsatz - GU-Gehäuse aus Aluminiumstrangguss, SM 300 Gehäuse aus Aluminiumdruckguss - Lange Lebensdauer und hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern - Funkenschutz an jeder Schleifscheibe verringert den Funkenflug - Sichtscheiben aus bruchsicherem Material - Vibrationsdämpfende Gummifüße - Grob- und Feinschleifscheibe (K36/K60) im Standardlieferumfang Werkstückauflage - Stabil - Verstellbar
Technische Daten:
Breite/Tiefe ca.: 233 mm Höhe ca.: 279 mm Länge ca.: 389 mm : : Gewicht ca.: 14 kg Leistung Antriebsmotor: 0,45 kW Gesamt Anschlusswert: Gesamt Stromaufnahme: Elektrische Spannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: ~ Netzfrequenz: 50 Hz Drehzahl: 2850 min¯¹ Schleifscheibe Außendurchmesser: 175 mm Schleifscheibe Breite: 25 mm Schleifscheibe Bohrung: 32 mm
Lieferumfang:
- Schleifscheibe Normalkorund grob K36 - Schleifscheibe Normalkorund fein K80
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
14 kg
technische Daten:
Länge ca.: 389 mm Breite/Tiefe ca.: 233 mm Höhe ca.: 279 mm Gewicht ca.: 14 kg Leistung Antriebsmotor: 0,45 kW Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Absaugstutzen Nennweite: 34 mm Außendurchmesser: 175 mm Breite: 25 mm Bohrung: 32 mm Drehzahl: 2850 min¯¹
Lieferumfang:
- Schleifscheibe Normalkorund grob K36 - Schleifscheibe Normalkorund fein K80
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,88*
€ 161,41*
1 Tag
2
€ 5,45*
ab € 138,37*
€ 162,22*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 138,63*
€ 162,98*
Lager 6922
6
Frei Haus
ab € 139,39*
€ 163,79*
€ 4,80*
ab € 146,50*
€ 172,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,79*
€ 194,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,78*
€ 194,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,05*
€ 182,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,01*
€ 176,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,39*
€ 165,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000842004
ab € 12,34*
Zubehör
PROMAT
4000842022
ab € 12,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.