Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Doppelschleifer OPTIgrind GU20 230V / 1Ph / 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4472016
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3101515
EAN/GTIN:
     4030635028335
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
doppelschleifbock 230v
Artikelbeschreibung:
Qualitätsprodukt für Handwerk und Industrie - Schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor für den Dauereinsatz - GU-Gehäuse aus Aluminiumstrangguss, SM 300 Gehäuse aus Aluminiumdruckguss - Lange Lebensdauer und hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern - Funkenschutz an jeder Schleifscheibe verringert den Funkenflug - Sichtscheiben aus bruchsicherem Material - Vibrationsdämpfende Gummifüße - Grob- und Feinschleifscheibe (K36/K60) im Standardlieferumfang Werkstückauflage - Stabil - Verstellbar
Technische Daten:
Breite/Tiefe ca.: 261 mm Höhe ca.: 331 mm Länge ca.: 495 mm : : Gewicht ca.: 18,5 kg Leistung Antriebsmotor: 0,6 kW Gesamt Anschlusswert: Gesamt Stromaufnahme: Elektrische Spannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: ~ Netzfrequenz: 50 Hz Drehzahl: 2850 min¯¹ Schleifscheibe Außendurchmesser: 200 mm Schleifscheibe Breite: 30 mm Schleifscheibe Bohrung: 32 mm
Lieferumfang:
- Schleifscheibe Normalkorund grob K36 - Schleifscheibe Normalkorund fein K80
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
19 kg
technische Daten:
Länge ca.: 495 mm Breite/Tiefe ca.: 261 mm Höhe ca.: 331 mm Gewicht ca.: 18,5 kg Leistung Antriebsmotor: 0,6 kW Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Absaugstutzen Nennweite: 34 mm Außendurchmesser: 200 mm Breite: 30 mm Bohrung: 32 mm Drehzahl: 2850 min¯¹
Lieferumfang:
- Schleifscheibe Normalkorund grob K36 - Schleifscheibe Normalkorund fein K80
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 175,67*
€ 206,29*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 177,58*
€ 207,25*
2 Tage
12
€ 4,99*
ab € 182,23*
€ 214,90*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 178,80*
€ 215,4606*
Lager 6922
1
Frei Haus
ab € 255,11*
€ 287,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,48*
€ 342,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,25*
€ 341,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,18*
€ 323,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,19*
€ 313,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,11*
€ 303,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000842007
ab € 14,42*
Zubehör
PROMAT
4000842024
ab € 14,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.