Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer mit Armaturen, blau Flexair-Schlauch 9x14,5mm 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4476908
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2105520
EAN/GTIN:
     9006248017511
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Artikelbeschreibung:
- Extrem flexibler Gewebe-Druckluftschlauch, auch bei niedrigen Temperaturen - Besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft
Technische Daten:
Schlauchlänge: 20 m Innen-ø: 9 mm Außen-ø: 14 mm max. Betriebsdruck bei 20°C: 15 bar Ausstattung: mit Kupplung und Tülle Berstdruck bei 20 ° C: Betriebstemperatur:
Lieferumfang:
- mit Kupplung und Tülle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
2,38 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 24,99*
€ 32,33*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 25,04*
€ 32,36*
6 Tage
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 25,06*
€ 33,15*
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 26,03*
€ 33,55*
Lager 6922
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,66*
€ 55,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.