Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Scheuersaugmaschine CT5-B28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Scheuersaugmaschine CT5-B28
Artikel-Nr.:
     6922-4480011
Hersteller:
     DIBO
Herst.-Nr.:
     3126005
EAN/GTIN:
     8013378364904
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine
Die Reinigungskraft der Tellerbürste und die perfekte Abtrocknung in jede Richtung machen die CT5 zu einer idealen Lösung für die tägliche Reinigung. Mini-Scheuersaugmaschine mit Maxi-Leistung Die Reinigungskraft der Tellerbürste und die perfekte Abtrocknung in jede Richtung machen die CT5 zu einer idealen Lösung für die tägliche Reinigung von kleinen und mittleren Flächen, vor allem an für andere Maschinen schwierig erreichbaren Stellen RDS-System: Trocknen während des Rückwärts-Fahrens, Höhe des Griffs kann problemlos während der Reinigung angepasst werden, Besonders einfaches und intuitives Trocknungssystem mit doppelter Saugleiste Ergonomischer Hebel, um den Griff einzuklappen, die Maschine leicht zu transportieren und in vertikaler Parkposition abzustellen Bedienfeld: leicht zu bedienen dank intuitivem Bedienfeld Der Schmutzwassertank ist einfach zu entfernen und zu reinigen: der mechanische Teil ist leicht zu erreichen für die Wartung Werkzeugloser Wechsel von Bürste, Sauglippen und Saugschläuchen Verstellbarer Fahrgriff, auch während des Betriebs: ideal für schwer zugängliche Stellen Die Maschine ist für kleine und mittlere Flächen geeignet, vor allem auch für schwer erreichbaren Stellen Der Schmutzwassertank ist einfach zu entfernen und zu reinigen: der mechanische Teil ist leicht zu erreichen für die Wartung Li-Ionen-Batterie: Laufzeit ca. 50 min, Lange Lebensdauer, Niedrige Unterhaltskosten, Schnell und einfach wiederaufzuladen, Jederzeit bereit für dauerhaften Einsatz Technische Details: Arbeitsbreite Bodendüse 280 mm, Saugfußbreite: 375/386 mm, Flächenleistung (max. Gesch.) 900 m² pro Stunde, Frischwassertank 5 l, Schmutzwassertank 5 l
Weitere Informationen:
Größe:
758x376x392 MM
Gewicht:
19,8 KG
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: bodenreinigungsautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.734,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.086,73*
€ 2.483,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.028,85*
€ 2.414,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.867,71*
€ 2.222,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.793,48*
€ 2.134,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.734,45*
€ 2.064,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.