| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-4662459 Herst.-Nr.: 3359011 EAN/GTIN: 4030635021602 |
| |
|
| | |
| In robuster und solider Bauart. Für mechanische Werkstätten und Reparaturbetriebe - Für mechanische Werkstätten und Reparaturbetriebe - Zum Ein- und Auspressen von Lagern, Dornen, Büchsen, Spindeln, Stiften - Stabile Konstruktion - Körper aus hochwertigem Grauguss - Variabel einstellbare Hebelstange - Vierfach positionierbare Grundplatte - Zum Befestigen auf einer Werkbank Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 13 kg | technische Daten: | Kraftauswirkung bei Handkraft 40 kg: 7480 N (763 kg) Kraftauswirkung bei Handkraft 60 kg: 11220 N (1143 kg) Hebellänge für angegebene Kraftauswirkung: 340 mm Stößel Länge: 25 mm Stößel Breite: 25 mm Stößel Höhe: 240 mm Ausladung: 95 mm Einbauhöhe max.: 123 mm Länge ca.: 270 mm Breite/Tiefe ca.: 180 mm Höhe ca.: 410 mm Gewicht ca.: 14 kg | Lieferumfang: | - 4-fach positionierbare Platte |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 79,62* | € 98,86* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,86* | € 98,89* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 79,06* | € 101,02* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,57* | € 120,80* | | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,57* | € 143,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|