Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer HOLZSTAR SAA 2001 Absauganlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4662473
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5922201
EAN/GTIN:
     4036351214335
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Reinluftabsauganlage
Absauganlage mobil
Artikelbeschreibung:
Mobiles Gerät für einen spänefreien Arbeitsplatz - Zum Absaugen von Fräs-, Hobel- und Sägespänen - Für mehr Leistungsfähigkeit von Holzbearbeitungsmaschinen und die Erhaltung der Gesundheit des Anwenders - Lüfterrad in Schaufelform für hohe Saugleistung - Hohe Mobilität durch serienmäßige Fahreinrichtung - Einfache Fixierung der Säcke mit Spanngurten Merkmale: - Stabile Konstruktion aus massivem Stahlblech - Geringere statische Aufladung gegenüber Kunststoff-Konstruktionen - Leicht fahrbar durch Lenkrollen
Technische Daten:
Luftleistung: 2553 m³/h Absaugstutzen-Ø am Gerät: Ø 125 mm Absaugstutzen-Ø am Verteiler: 2 x Ø 100 mm Motorleistung: 1,5 kW Elektrischer Anschluss: 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Stromart: ~ Gewicht ca.: 37 kg Abmessungen (L x B x H) ca.: 1000 x 750 x 2000 mm Unterdruck max.: 1300 Pa
Lieferumfang:
- 1 Spänesack - 1 Filtersack - 2 Spanngurte zur Befestigung der Säcke - 1 Schlauch - 2 Schlauchschellen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
47 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 269,87*
€ 331,9272*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,91*
€ 384,21*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,88*
€ 388,15*
Lager 6922
7
Frei Haus
ab € 349,36*
€ 414,42*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,42*
€ 493,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,85*
€ 487,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,97*
€ 439,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,91*
€ 431,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,36*
€ 415,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.