Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Blaspistole Pro L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4662556
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2112123
EAN/GTIN:
     9006248000896
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Artikelbeschreibung:
- Für jede Anwendung in Produktion, Werkstatt, am Auto oder im Haus die richtige Blaspistole - Zur schnellen Reinigung, auch für schwer zugängliche Stellen - In verschiedenen Ausführungen erhältlich, speziell auf den jeweiligen Einsatzbereich abgestimmt - PRO-Modelle für den professionellen Einsatz - Alle Blaspistolen inklusive Kupplungsstecker Blaspistole mit Vollkunststoff-Gehäuse: - Keine kalten Hände durch schlagfesten Kunststoffkörper - Patentierte Ventiltechnik - Stufenlose Regulierung der Luftmenge durch langen Betätigungshebel - Geringes Gewicht Besondere Ausstattungsmerkmale: - Für schwer zugängliche Stellen - Mit Vollkunststoff-Gehäuse
Technische Daten:
Durchschnittlicher Luftbedarf: 150 l/min Arbeitsdruck: 6 bar Düsenrohr Aussendurchmesser: 6 mm Gewicht ca.: 0,16 kg Düsenrohr Länge: 250 mm Düsengewinde: Vibration: Schalldruckpegel: Länge ca.: Luftanschluss: 1/4 " Düsenöffnung: 3 mm Max. Eingangsdruck: 11 bar
Lieferumfang:
- Düsenrohr 250 mm - Kupplungsstecker - VE 5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Gewicht:
0,16 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,84*
€ 11,28*
4 Tage
7
€ 5,99*
ab € 7,60*
€ 11,34*
Lager 6922
13
Frei Haus
ab € 26,60*
€ 36,50*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.