Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer (60-90mm) Nagelgerät NG 90 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4662579
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2405905
EAN/GTIN:
     9006248005563
Artikelbeschreibung:
- Mit einstellbarem Abluftabgang - Zum Herstellen von Kisten, Einwegpaletten, Verschlägen, Rahmen, Trennwänden, Gestellen, Schalungen und zum Befestigen von Gipsfaserplatten - Mit gummiertem Griff, kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsreduzierend - Mit Unterladermagazin und Kontaktsicherung Besondere Ausstattungsmerkmale: - Für streifengebundene Nägel 55-90 mm mit einem Winkel von 34 Grad und einem Durchmesser von 2,87 mm, 3,05 mm und 3,33 mm
Technische Daten:
Luftbedarf ca.: 4,8 l/Schuss Arbeitsdruck: 6 bar Gewicht ca.: 4,5 kg passende Nägel: treifengebundene Nägel 55-90 mm / Winkel: 34° / Ø = 2,87 o. 3,05 o. 3,33 mm Anschluss: 1/4 "
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
4,5 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,56*
€ 193,66*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,54*
€ 194,71*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 159,64*
€ 199,24*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,58*
€ 254,40*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,66*
€ 230,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,84*
€ 228,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,20*
€ 219,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,91*
€ 208,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,56*
€ 191,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.