| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-4662605 Herst.-Nr.: 2105852 EAN/GTIN: 9006248012325 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Mit Schnellkupplung und Stecktülle - In professioneller Ausführung - Aus Polyurethan - Hochflexibel und abriebfest - Anschlussgewinde 1/4" - Keine bleibenden Querschnittsverengungen nach dem Abknicken - Kleiner Windungsdurchmesser - Großer Temperaturbereich - Die geraden Enden ermöglichen komfortables Ein- und Auskuppeln sowie verwindungsfreies Arbeiten. - Kein Schlauchverdrehen dank Drehgelenk - Mit Knickschutz - Betriebsdruck 8 bar Technische Daten: Schlauchlänge: 6 m Innen-ø: 6,5 mm Außen-ø: 10 mm Betriebsdruck max.: 8 bar Lieferumfang: - Drehgelenk - Knickschutz - Qualitätskupplung - Qualitätsstecknippel
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Taiwan | Gewicht: | 0,4 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,35* | € 26,88* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,32* | € 26,92* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,37* | € 27,54* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 26,20* | € 38,28* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,99* | € 50,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|