Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer HOLZSTAR ADH 200 Abricht-Dickenhobel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4662664
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5905200
EAN/GTIN:
     4036351034780
Suchbegriffe:
Abricht- und Dickenhobel
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobel
Hobelmaschine
Artikelbeschreibung:
- Kompakte tragbare Abricht-Dickenhobel für den Heim- und Handwerker - Ideal für den mobilen Einsatz durch kleine und kompakte Bauweise - Zum winkeligen Fügen (90°) und plangenauen Abrichten von Massivholz, Brettern, Bohlen und Leisten - Einfache und präzise Verstellung der Span-abnahme beim maßgenauen Dickenhobeln von bis zu 2 mm - Automatischer Werkstückvorschub - Gummierte Ein- und Auszugswalzen schonen beim Dickenhobeln die Holzoberfläche - Stufenlos neigbarer Aluminium-Abrichtanschlag von 0° bis 45° - Abrichttisch aus gefrästem Aluminiumguss - Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmessern - Leistungsstarker 230 Volt Motor mit 1,5 kW - Umsteckbare Späne-Absaughaube
Technische Daten:
Hobelbreite max.: 204 mm Arbeitshöhe min./max.: 5/120 mm Spanabnahme max.: 2 mm Hobelmesseranzahl: 2 Hobelwellen-Ø: 50 mm Hobelwellendrehzahl: 8500 U/min Vorschubgeschwindigkeit: 7 m / min Abrichttisch Abmessungen: 737 x 210 mm Dickentisch Abmessungen: 255 x 204 mm Parallelanschlag: 590x 102 mm Absaugstutzen Durchmesser : 58 mm Motorleistung: 1,5 kW Elektrischer Anschluss: 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Stromart: ~ Gewicht ca.: 29 kg Abmessungen (L x B x H) ca.: 790 x 470 x 465 mm Arbeitshöhe Dicke min.: Arbeitshöhe Dicke max.:
Lieferumfang:
- Umsteckbare Späne-Absaughaube - Integrierte Absaugung - Späneauffangsack - Stufenlos neigbarer Aluminium-Abrichtanschlag von 0° bis 45°
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
29 kg
Weitere Suchbegriffe: abricht- und dickenhobel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 307,94*
€ 370,4878*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,36*
€ 392,01*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,17*
€ 427,34*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,82*
€ 449,29*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,50*
€ 604,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,29*
€ 534,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,04*
€ 531,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,69*
€ 480,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,37*
€ 472,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,82*
€ 455,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.