Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer SCHWEIßKRAFT SWM-2 30 Schweißwinkelmagnet 45° / 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4742645
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1790029
EAN/GTIN:
     4036351259428
Suchbegriffe:
Magnet-Schweißwinkel
Mehrfach-Winkel-Magnet
Schweißerwinkel
Schweißhaftmagnet
Artikelbeschreibung:
Zum Fixieren von Blechen, runden und quadratischen Werkstücken oder Rohren - Mit hoher magnetischer Haltekraft für vielseitige Anwendungen - Magnet per Kippschalter an- und ausschaltbar - Im ausgeschalteten Zustand einfach abwischbar
Technische Daten:
Haltekraft max.: 30 kg Winkel: 45° /90° Abmessungen: 110 x 95 x 25 mm Gewicht: 0,5 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
0,5 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 29,17*
€ 38,67*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,19*
€ 38,71*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 29,04*
€ 39,73*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,74*
€ 63,14*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.