Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer SWM 35 Schweißwinkelmagnet 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4742651
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1790040
EAN/GTIN:
     4036351035206
Suchbegriffe:
Magnet-Schweißwinkel
Mehrfach-Winkel-Magnet
Schweißerwinkel
Schweißhaftmagnet
Artikelbeschreibung:
- Serie SWM – schaltbare Schweißwinkelmagneten zum Fixieren von Blechen, runden und quadratischen Werkstücken oder Rohren - mit hoher magnetischer Haltekraft für professionelle Anwendungen - Magnet per Kippschalter an- und ausschaltbar - im ausgeschalteten Zustand einfach ­abwischbar - ideal für runde und eckige Rohre, Winkel und Flachmaterial - zum Halten von metallischen Werkstücken im 90°-Winkel - Polschuhe mit Prisma, daher für Flach- und Rundmaterial geeignet - professionelle Ausführung für höchste Qualitätsansprüche - zwei unabhängig voneinander funktionierende An-/Aus-Schalter
Technische Daten:
Haltekraft max.: 55 kg Winkel: 90° Abmessungen: 152 x 152 x 38 mm Gewicht: 1,2 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
1 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 104,44*
€ 128,53*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 101,39*
€ 129,15*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,05*
€ 137,39*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,10*
€ 150,81*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,39*
€ 163,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,71*
€ 162,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,95*
€ 155,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,05*
€ 132,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.