| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922-4750721 Herst.-Nr.: 6204000 EAN/GTIN: 4036351046097 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Artikelbeschreibung: - Geeignet für verschiedene Strahlgüter, z.B. Quarz, Glaskugel, Kunststoffkugel, u.a. - Ideal zum Reinigen, Entrosten oder zur Lackentfernung von Metallteile aller Art, z.B. Motorenteile, Beschläge, Schilder, Gehäuse, Felgen, Scharniere - Hochwertige Arbeitshandschuhe aus Latex sind fest mit dem Gehäuse verbunden - Optimale Sicht und Arbeitsschutz bei der Werkstückbearbeitung wegen der Sichtscheibe mit aufgeklebter Schutzfolie - Staubfreies Arbeiten aufgrund umlaufenden Dichtungen an Deckel- und Türrahmen - Stabiles Ablagegitter ermöglicht Auflegen von Werkstücken im Kabineninnenraum - Mit Ablassöffnung zum Wechseln des Strahlgutes - Ansaugrohr für das Strahlgut am Boden des Auffangbehälters befestigt - Mit Druckluft-Anschluss an der Außenseite - Glasperlen-Strahlmittel, Korund-Strahlmittel, Siliziumkarbid, Kunststoff-Strahlmittel, usw. einsetzbar Ausstattungsdetails: - Deckel über Drehverschlüsse leicht verschließbar - 12-Volt-Leuchtstoffröhre mit 230-Volt-Netzteil und externem Schalter Technische Daten: Volumen Arbeitskabine: 90 l Luftverbrauch: 200 - 350 l/min Arbeitsdruck: 2,8 - 8,0 bar Druckluftanschluss: 3,8 Zoll Strahlmittel Kerngröße: 0,12 – 0,25 mm Abmessungen innen: 580 x 480 x 300 mm Abmessungen außen: 590 x 489 x 490 mm Gewicht ca.: 17,25 kg Eingangsdruck max.: 8,6 bar Max. Gewicht auf dem Auflagegitter: 10 kg Max. Gewicht Strahlgut: 12 kg Absaugleistung: Handloch Durchmesser: 155 mm Düsendurchmesser: Aufnahmeleistung Absaugung: Unterdruck Absaugung: Volumenstrom:
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 17,25 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |