Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fein Wendeschneidplatte KX Fase für die universelle Anwendung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4936300
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     64302004010
EAN/GTIN:
     4014586441047
Suchbegriffe:
Kantenfräse
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wendeschneidplatte KX Fase für die universelle Anwendung
Weitere Informationen:
Logistikdaten:
Brutto Gewicht 87,80 g | Netto Gewicht 87,80 g | Volumen 62,08 cm³ | Länge 97,00 mm | Breite 40,00 mm | Höhe 16,00 mm
Breite:
40 mm
Länge:
97 mm
Höhe:
16 mm
Gewicht:
87,8 g
Herkunftsland:
DE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 263,64*
€ 299,81*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,34*
€ 299,82*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,27*
€ 301,11*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,22*
€ 302,36*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,03*
€ 314,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,93*
€ 374,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,03*
€ 371,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,92*
€ 348,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,33*
€ 340,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,03*
€ 328,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.