| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-5657020 Herst.-Nr.: 41012 EAN/GTIN: 4014688410125 |
| |
|
| | |
| Werkzeugablage-Set für Riffelblech-Box BxTxH 1700x700x750/850 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7,650 kg | Breite: | 69,00 cm | Höhe: | 2,50 cm | Länge: | 84,00 cm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,55* | € 70,22* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,83* | € 70,52* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,07* | € 70,77* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 67,74* | € 87,91* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,34* | € 90,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|