Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Mechanische Messgrößen
>
Waagen
>
Laborwaage
>
Präzisionswaage
>
Artikel
KERN & SOHN GMBH, Plattformwaage, Wägebereich 60/150 kg,, Wägeschritte 20/50 g, Wägepl. 318x308 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-5681076
Hersteller:
Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
DE 150K20D
EAN/GTIN:
4045761111158
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Industriewaage
Paketwaage
Plattformwaage, Wägebereich 60/150 kg, Wägeschritte 20/50 g, Wägeplattform 318x308 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,000 kg
Breite:
51,00 cm
Höhe:
11,00 cm
Länge:
37,50 cm
Ursprungsland:
CN
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Päckchenwaage
,
Plattformwaage
,
Wägebrücken
,
Präzisionswaage
,
Tierwaage
,
Veterinärwaage
,
plattformwaage 50 g ; 150 kg
,
paketwaage
,
paketwaage bis 150kg
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3EH3T
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 127,09*
€ 144,43*
Lager 615
Frei Haus
ab € 147,68*
€ 172,23*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,87*
€ 172,78*
Lager 6922
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,42*
€ 173,44*
Lager 7303
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 141,45*
€ 177,46*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,44*
€ 206,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,21*
€ 206,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,85*
€ 194,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,63*
€ 187,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,42*
€ 182,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern Arbeitsschutzhaube über dem Auswertegerät, serienmäßig, nachbestellbar, Lieferumfang
Kern
DE-A12S05
ab € 6,532*
Zubehör
Stativ für Auswertegerät, Plattformwaage, Stativhöhe ca. 480 mm.
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 83,64*
Zubehör
Terminalhalterung, für Plattformwaage, zum Festschrauben.
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 28,37*
Zubehör
Wandhalterung, für Plattformwaage, zur Wandmontage.
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 22,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen