Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer M42 Sprint zu BMBS 230x280 Sägeband 2720x27x0,9 5-8 ZpZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-5747418
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3655508
EAN/GTIN:
     4036351059592
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Artikelbeschreibung:
Der Profil-Profi für kleine und mittlere Wandstärken Der Kombizahn mit einem O° Spanwinkel in Verbindung mit der Gruppenschränkung sägt auch dünnwandige Profile besonders vibrationsarm. Kurzspanendes Material wird problemlos bearbeitet. Das M42-SPRINT Bi-Metall Sägeband steigert die Standzeit und schafft eine gute Schnittqualität. Der Spezialist für: - gängige Stahlsorten bis ca. 1400 N/mm² Zugfestigkeit - NE-Profile - Einzel- und Bündelschnitte - Profile mit geringer oder mittlerer Wandstärke - Blechtafeln auf vertikalen Plattensägeanlagen
Technische Daten:
Breite x Dicke: 27 x 0,9 mm Länge: 2720 mm Zahnteilung: 5 - 8 Qualität: Bi-Metall M42 Sprint Verzahnung: Werkstoffnummer: Härte ca.:
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,63*
€ 30,20*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,62*
€ 30,24*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 21,44*
€ 30,89*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 40,93*
€ 55,56*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.