Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hettich Möbelfuß-Set D60mm weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-5971101
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9219878
EAN/GTIN:
     4008057921077
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Tischbeine
  • Stahl, weiß
  • Durchmesser 60 mm
  • Belastbarkeit 100 kg / Tischbein
  • Höhenverstellbar bis 30 mm
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Möbelfuß
Gewicht:
4,71 kg
Maße:
860 x 270 x 70 mm
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Tischbeinset, tischbeine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 31,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,19*
€ 52,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,57*
€ 51,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,79*
€ 47,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,71*
€ 46,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,05*
€ 44,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,26*
€ 37,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.