Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hettich Sockelverstellfuß-Set 150mm 4Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-5971106
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9219649
EAN/GTIN:
     4008057038324
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
sockelfüße
  • Set mit vier Kunststoff-Sockelverstellfüßen für Küchenunterschränke
  • Maximale Belastung von 200 kg
  • höhenverstellbar von 150 - 170 mm
  • Inkl. Clips zur Befestigung von Frontblenden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
1x Sockelverstellfuß-Set
Gewicht:
0,253 kg
Maße:
210 x 160 x 55 mm
Ursprungsland:
Polen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,29*
€ 15,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,27*
€ 15,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,45*
€ 14,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,72*
€ 13,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,07*
€ 13,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,98*
€ 10,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.