Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜTZENKIRCHEN, Palettenauszug, Auszug 70 Prozent,, Nutz-BxT 850x1250 mm, Traglast 1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922-60000-D57-1000 070 128 10
Hersteller:
     LÜTZENKIRCHEN
Herst.-Nr.:
     1000 070 128 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Palettenauszug für Palettenregal
Palettenregal Palettenauszug
Palettenregalauszug
Palettenauszug, Teilauszug 70 Prozent, Nutztiefe 1250 mm, Nutzbreite 850 mm, Traglast 1000 kg, RAL 5012 lichtblau
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,53*
€ 721,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,88*
€ 713,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,71*
€ 695,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,60*
€ 671,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,58*
€ 619,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.