Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜTZENKIRCHEN, Bodenauszug, endlos ausziehbar,, Nutz-BxT 850x1250 mm, Traglast 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922-60000-D57-1001 128 05
Hersteller:
     LÜTZENKIRCHEN
Herst.-Nr.:
     1001 128 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Bodenauszug, endlos ausziehbar, Nutztiefe 1250 mm, Nutzbreite 850 mm, Traglast 500 kg, RAL 5012 lichtblau
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,50*
€ 691,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,46*
€ 682,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,57*
€ 646,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,08*
€ 614,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,24*
€ 585,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.