Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜTZENKIRCHEN, Wabenregal, BxTxH 1000x3000x1000 mm,, inkl. 24 Wannen, Waben BxH 219x134 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922-60000-D57-505 4x6 5010
Hersteller:
     LÜTZENKIRCHEN
Herst.-Nr.:
     505 4x6 5010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wabenregal
Wabenregal, BxTxH 1000x3000x1000 mm, inkl. 24 Wannen, 4x6 Fächer, Waben BxH 219x134 mm, Wannen verzinkt, Rahmen RAL 5012 lichtblau
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.843,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.141,49*
€ 3.738,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.095,86*
€ 3.684,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.959,14*
€ 3.521,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.890,77*
€ 3.440,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.843,88*
€ 3.384,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.