Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜTZENKIRCHEN, Wabenregal, BxTxH 1000x3000x1000 mm,, inkl. 25 Wannen, Waben BxH 174x165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922-60000-D57-505 5x5 5010
Hersteller:
     LÜTZENKIRCHEN
Herst.-Nr.:
     505 5x5 5010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wabenregal
Wabenregal, BxTxH 1000x3000x1000 mm, inkl. 25 Wannen, 5x5 Fächer, Waben BxH 174x165 mm, Wannen verzinkt, Rahmen RAL 5012 lichtblau
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.931,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.247,42*
€ 3.864,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.213,43*
€ 3.823,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.064,55*
€ 3.646,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.989,04*
€ 3.556,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.931,66*
€ 3.488,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.