| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-60067-D57-SS010002FN Herst.-Nr.: SS010002FN EAN/GTIN: 5013745000568 |
| |
|
| | |
| Randleiste ohne Verbindungsnoppen, schwarz Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,000 kg | Breite: | 8,00 cm | Höhe: | 1,60 cm | Länge: | 100,00 cm | Ursprungsland: | IN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,52* | € 20,41* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,27* | € 22,61* | | | | | 37 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,17* | € 26,17* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,64* | € 28,17* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 20,67* | € 29,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|