Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE GMBH & CO. KG, Wandverankerung zu antibakterielles, Steckregal, verstellbar bis 45 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandverankerung für antibakterielles-Steckregal, verstellbar bis 45 mm, Farbe we
Wandverankerung für antibakterielles-Steckregal, verstellbar bis 45 mm, Farbe we
Wandverankerung für antibakterielles-Steckregal, verstellbar bis 45 mm, Farbe we
Wandverankerung für antibakterielles-Steckregal, verstellbar bis 45 mm, Farbe we
Artikel-Nr.:
     6922-61549-D57-ANT45
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     ANT45
EAN/GTIN:
     4250623779937
Suchbegriffe:
Regal Wandverdübelung
Regal-Wandanker
Regal-Wandverankerung
Wandverankerung für antibakterielle...
Wandverankerung für antibakterielles-Steckregal, verstellbar bis 45 mm, Farbe weiß
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,250 kg
Breite:
5,00 cm
Höhe:
5,00 cm
Länge:
5,00 cm
Ursprungsland:
CE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,28*
€ 13,27*
17 Tage
16
Frei Haus
ab € 12,19*
€ 17,02*
€ 5,00*
ab € 15,89*
€ 22,12*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.