Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Arbeitstisch
>
Mehrfacharbeitstisch
>
Artikel
TOTAL MEHRFACHARBEITSTISCHE IN L-FORM 320 X 163 X 240 GRAU LACKIERTES GESTELL MIT MELAMINBESCHICHTETER PLATTE IN BUCHE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-61551-D57-2207MD01
Hersteller:
Rocada
Herst.-Nr.:
2207MD01
EAN/GTIN:
8427951015945
Suchbegriffe:
Arbeitstisch L-Form
L-Förmiger Arbeitstisch
Mehrfacharbeitstisch
arbeitstisch l-form
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
... >
Lager 6922
>
Rocada
>
Rocada
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.260,05*
€ 1.442,54*
Lager 467
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.254,69*
€ 1.527,85*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.442,54*
€ 1.716,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.429,06*
€ 1.700,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.364,39*
€ 1.623,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.320,22*
€ 1.571,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.260,05*
€ 1.499,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CPU-Halter für Serie E-Table, White, Total, Executive, Work grau
Rocada
2943
ab € 121,48*
Zubehör
Kabelführung 49cm Metall grau
Rocada
2921
ab € 67,34*
Zubehör
Kabelführung 95cm Metall grau
Rocada
2922
ab € 100,49*
Zubehör
Kabelkette bis 100cm silber
Rocada
2901
ab € 94,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen