Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JESSBERGER GMBH, Elek. Fasspumpe, PVDF, 112 l/min,, Tauchtiefe 1200 mm, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922-61563-D57-817069
Hersteller:
     Jessberger
Herst.-Nr.:
     817069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen
Elektr. Fass- und Behälterpumpen PVDF, Tauchtiefe 1200 mm, Förderleistung 112 l/min, 230 Volt, geeignet für die meisten Säuren
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,300 kg
Breite:
26,00 cm
Höhe:
175,00 cm
Länge:
42,00 cm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 785,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,96*
€ 1.081,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 901,56*
€ 1.072,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,46*
€ 1.040,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,20*
€ 1.003,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,92*
€ 935,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.