| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-61582-D57-SonataLuxCRXXLFSD06 Herst.-Nr.: SonataLuxCRXXLFSD06 EAN/GTIN: 5901747563726 |
| |
|
| | |
| Chefsessel/Leitstellenstuhl, Sitz-BxTxH 540x510x460-550 mm, Traglast 150 kg, feste Kopfstütze, Bezug Softleder (Frontleder), elfenbein Weitere Informationen: | | Gewicht: | 24,500 kg | Breite: | 73,00 cm | Höhe: | 46,00 cm | Länge: | 105,00 cm | Ursprungsland: | PL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, ergonomischer Bürostuhl, bürodrehstuhl bis 150 kg mit armlehnen, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl mit armlehne |
| | |
| |