Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESB, Rollbox, Drahtg. 3seitig,, Bodenpl HDPE RAL 5010, H 1540 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtgitterbehälter mit Kunststoff-Rollplatte
Drahtgitterbehälter mit Kunststoff-Rollplatte
Drahtgitterbehälter mit Kunststoff-Rollplatte
Artikel-Nr.:
     6922-61826-D57-KAD3A50101350COZ101
Herst.-Nr.:
     KAD3A50101350COZ101
EAN/GTIN:
     4260316449351
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbox mit Drahtgitterwänden, 3-seitig, Nutzhöhe 1350 mm, LxBxH 810x720x1500 mm, Bodenplatte aus HDPE, RAL 5010 enzianblau
Weitere Informationen:
Gewicht:
31,600 kg
Breite:
72,40 cm
Höhe:
155,00 cm
Länge:
81,50 cm
Ursprungsland:
CN
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,00*
€ 258,09*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,31*
€ 259,47*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,53*
€ 260,75*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,43*
€ 275,22*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,69*
€ 310,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,47*
€ 308,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,08*
€ 303,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,83*
€ 286,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,20*
€ 278,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,31*
€ 259,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
ab € 23,43*
Zubehör
ESB Systembau
ZBH660710F2
ab € 42,69*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 8,08*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPFST
ab € 6,91*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454002
ab € 1,81*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
266068
ab € 13,70*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
266069
ab € 13,69*
Zubehör
ESB Systembau
E459945
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.