Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNEETEK Knieschoner Safetek KEVLAR, Farbe schwarz/rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000374817_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000374817_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     6922-61876-D29-70004
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     70004
EAN/GTIN:
     4260138250142
Suchbegriffe:
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Knieschützer
Zertifiziert nach DIN EN 14404 ∙ Mit ergonomisch geformtem Kniebett für ein bequemes und sicheres Tragegefühl ∙ Optimale Dämpfungseigenschaften ∙ Mit extrem belastbarem Kevlar-Gewebe mit 660 g/m∙ Front kurzzeitig bis zu %br%1300 °C hitzebeständig (Funkenflug, Schweißspritzer) ∙ UV-stabil ∙ Für Arbeiten auf gröbsten Untergründen bestens geeignet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Premium
Sicherheitshinweis:
www.kneetek.de
Weitere Suchbegriffe: knieschoner
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
122
€ 5,99*
ab € 44,35*
€ 54,20*
1 Tag
167
€ 5,45*
ab € 44,30*
€ 54,25*
6 Tage
40
€ 4,79*
ab € 45,67*
€ 55,87*
2 Tage
45
€ 6,90*
ab € 46,56*
€ 56,93*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,33*
€ 84,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,54*
€ 100,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,90*
€ 99,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,35*
€ 95,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,19*
€ 91,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 74,44*
€ 88,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 71,33*
€ 84,88
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 71,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kneetek
60200br
€ 6,71*
Zubehör
Kneetek
61102
€ 9,01*
Zubehör
Kneetek
61102N
€ 13,55*
Zubehör
Kneetek
4260138251101
€ 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.