Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUNCKE, Verbindungsmittel, Länge 2 m, Dämpfer,, Alu-Karabinerhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FUNCKE, Verbindungsmittel, Länge 2 m, Dämpfer,, Alu-Karabinerhaken
Artikel-Nr.:
     6922-62024-D57-40010230
Hersteller:
     FUNCKE
Herst.-Nr.:
     40010230
EAN/GTIN:
     4262423920471
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Bandfalldämpfer
2-strängiges Verbindungsmittel, Länge 2 m, Bandfalldämpfer, Polyestergurtband 27 mm, Alu-Rohrkarabinerhaken, (horizontale Verwendung zulässig)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,17*
€ 123,43*
Frei Haus
ab € 98,94*
€ 125,09*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,30*
€ 144,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,24*
€ 139,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.