| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-62389-D44-4423001 Herst.-Nr.: 4423001 EAN/GTIN: 4260374251743 |
| |
|
| | |
| IC-020 Trockeneisstrahlgerät Weitere Informationen: | | Artikeltext: | Trockeneisstrahlen war noch nie so erschwinglich! Entdecken Sie eine neue Dimension der Oberflächenreinigung! Trockeneisreinigung ist jetzt auch für Werkstätten in Einzelunternehmen, Autohäusern, allen Produktions- oder Wartungsunternehmen in jeder Branche, ob groß oder klein, eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Reinigungsmethoden. Das einzigartige Design der IC 020 bietet überraschende Flexibilität und Leistung. Das wartungsfreie Dosiersystem von ICS erfordert eine sehr geringe Druckluftmenge von 0,3 m3/min. und arbeitet zuverlässig ab einem Druck von 4 bar. Der Verbrauch der 1,5 mm Micro-Pellets beträgt 18-24 Kg/h. Die Maschine verfügt über ein kompaktes, leichtes Design mit einem Gesamtgewicht von nur 18 kg, einschließlich des 3 m langen Strahlschlauches mit der ergonomischen Strahlpistole IG-20. Sie können die Maschine ganz einfach, mit nur einer Hand, an Ihren Arbeitsplatz transportieren. Das hervorragende Design der Maschine ermöglicht eine einfache Handhabung auch in engen Betriebsumgebungen. Die Bedienung der Maschine ist einfach und schnell für jeden Benutzer zu erlernen. Die IC 020 wird standardmäßig mit einem kompletten Satz Zubehör geliefert, einschließlich Luftschlauch, Trockeneisschaufel, persönlicher Schutzausrüstung (Handschuhe, Schutzbrille, Gehörschutz, Atemschutz und Schutzanzug), einer Rundstrahldüse sowie einerFlachstrahldüse. Das Gerät deckt eine sehr breite Anwendungspalette von Reinigungsaufgaben ab. Die Trockeneisstrahlanlage IC 020 bietet eine konkurrenzlose Leistung zu einem unschlagbaren Preis. |
|
| | |
| | | |
| |