Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC-310-S (Dry ice mill built-in) 1-16 bar/max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC-310-S (Dry ice mill built-in) 1-16 bar/max.
Artikel-Nr.:
     6922-62389-D44-4426006
Hersteller:
     Working Robots
Herst.-Nr.:
     4426006
EAN/GTIN:
     4260374251798
Weitere Informationen:
Artikeltext:
Konstruktion Die patentierte Trockeneismühle IS 10 gibt Ihnen die Möglichkeit, bei Bedarf die 3 mm Trockeneis-Pellets zu 1,5 mm Micro-Pellets zu zerkleinern um so auch empfindliche Oberflächen (z.B. hochpolierte Formen, Pneumatik- und Stromverteilungen, Bedientableaus von Maschinen und Innebereiche von Fahrezeugen und Arbeitsgeräten zu reinigen. Die Trockeneismühle IS 10 wird mit einem einzigen Tastendruck am bedientableau ein bzw. ausgeschaltet. Das patentierte, stufenlos regulierbare Dosiersystem arbeitet zuverlässig, ohne jeglichen Druckluftverlust. Die Trockeneis-Strahlanlage ist mit einem Eislockerungssystem (Flowsystem) ausgestattet um den ungehinderten Transport der Trockeneispellets sicherzustellen und ein Einfrieren der Trockeneis-Strahlanlage zu verhindern. Der Edelstahl-Fülltrichter hat eine Kapazität von 17 kg Trockeneis-Pellets und eine spezielle Isolierung zur Verhinderung von Kondensatbildung. Ein speziell konstruiertes Rohrleitungs- und Schlauchsystem minimiert die Reibung der Trockeneispellets im Druckluftstrom und die effektiven Strahldüsen erhöhen die Aufprallgeschwindigkeit der Trockeneispellets auf die zu reinigende Fläche. Die robuste, ergonomisch geformte Strahlpistole IG 10 E verfügt über einen Sicherheitsschalter und Schutzbügel. Bedienung Der Arbeitsdruck ist stufenlos im Bereich von 1 – 16 bar regulierbar. Mittels der präzisen digitalen Verbrauchsanzeige bestimmen Sie auf 1 kg genau den Trockeneisverbrauch im Bereich von 1 – 100 kg/h. Die ergonomisch geformte Strahlpistole IG 10 ermöglicht auch in schwer zugänglichen Bereichen ein effektives arbeiten. Die Pistole kann zusätzlich mit dem Flex-Fit-Kugelkopf ausgerüstet werden der die Flexibilität und Handhabung im Reinigungsprozess wesentlich erhöht. In Kombination mit dem Düsenkoffer-Satz Flex-Case II erfüllt die Trockeneisstrahlanlage IC 310 anspruchsvollste Nutzererwartungen. Die Trockeneisstrahlanlage IC 310 S ist mit einem 7 m langen Strahlschlauch versehen, der jederzeit, mittels entsprechender Verlängerungen, auf die benötigte Arbeitslänge angepasst werden kann. Wirtschaftlichkeit Auf Grund der außergewöhnlichen Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit bei der Reinigung hat die Trockeneisstrahlanlage IC 310 S ein universelles Anwendungsspektrum. Die komplette Edestahlausführung der Trockeneisstrahlanlage IC 310 S gewährleistet eine lange Lebensdauer, auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Die einfache Handhabung und der robuste Aufbau stehen für eine hohe Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit. Geräteparameter Material: Aus Edelstahl Gewicht: 75 kg Kapazität Fülltrichter: 10 kg Druck: 1 - 16 bar Haupteigenschaften & Zubehör Trockeneis-Strahlmaschine in Edelstahlausführung Patentierte Trockeneismühle IS 10 - Zum mahlen der 3 mm Trockeneis-Pellets auf eine Größe von 1,5 mm (Micro-Pellets) Strahlschlauch (7m) -Mit ergonomisch geformter Strahlpistole IG 10 E Trolley-Version - Mit zwei Massivrädern, Kotflügeln, Edelstahl-Stützfuß und klappbarem Handgriff Rundstrahldüse RN-10-08 - Strahldüse mit breiter Anwendungspalette, Ø 8 mm Druckluftregulierung - stufenlose Regulierung des Arbeitsdruckes Eismengenregulierung - stufenlose Regulierung der Verbrauchsmenge Flowsystem - gewährleistet ungehindertes fließen der Trockeneis-Pellets Abmessungen Länge: 560 mm Breite: 387 mm Höhe: 795 mm (1007 mm mit Handgriff) Verbrauch Trockeneis: 10 – 100 kg/h Druckluft: 1,0 m³ – 12,0 m³, abhängig von der Düsenkombination Gewicht Leere Maschine: 75 kg (ohne Strahlschlauch und Pistole) Betriebsdruck 1 - 16 bar Kapazität des Trockeneistrichters 10 kg Gehäuse Edelstahl Anschluß Druckluft: Klauenkupplung DIN 3489 Elektro: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, CEE 7/4 Typ F Geräuschpegel 60 – 120 dB, je nach Strahldruck, Düsenkombination und Werkstückoberfläche Mindestanforderungen an die Druckluftqualität gemäß ISO 8573-1:12010 [1:4:1] 0,1 mg/m³ Partikel Klasse 1 DTP 3° C Wasser Klasse 4 0,01 mg/m³ Öl Klasse 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.780,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.054,68*
€ 17.915,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.993,50*
€ 17.842,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.821,38*
€ 17.637,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.780,00*
€ 17.588,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.