Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PGL, Sensorspender für 500 ml Euro-Flaschen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensorspender für 500 ml Euro-Flaschen
Sensorspender für 500 ml Euro-Flaschen
Sensorspender für 500 ml Euro-Flaschen
Artikel-Nr.:
     6922-63023-D57-1220700538
Hersteller:
     PGL
Herst.-Nr.:
     100309
EAN/GTIN:
     4250849608240
Sensorspender für 500 ml Euro-Flaschen
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,99*
€ 104,71*
Frei Haus
ab € 140,86*
€ 172,93*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.