Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchenhelfer
>
Haushaltspapier
>
Putzpapier
>
Putzrolle
>
Artikel
PGL, Putztuchrolle, 2-lagig, blau, Tuchgröße, 350x360 mm, VE 2 Rollen x 1000 Abrisse
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-63023-D57-300037
Hersteller:
PGL
Herst.-Nr.:
300037
EAN/GTIN:
4250849611585
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Putztuchrolle, 2-lagig, blau, Tuchgröße 350x360 mm, VE 2 Rollen x 1000 Abrisse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Papierreinigungstücher
,
Papierwischtücher
,
Putzpapier
,
Reinigungspapier
,
Putzpapierrolle
,
Putzrolle
,
Putztuchrolle
,
Umweltrolle
,
Wischrolle
,
Wischtuch-Rolle
,
Wischtuchrolle
,
Wischtuchspender-Rolle
,
papierputztücher blau 2lg
,
einwegputztücher blau
,
einwegputztücher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,26*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 34,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,07*
€ 57,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,36*
€ 56,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,54*
€ 54,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,26*
€ 53,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,18*
€ 53,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,26*
€ 40,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen