| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-63052-D57-20230800002555 Herst.-Nr.: 20230800002555 EAN/GTIN: 4251765303066 |
| |
|
| | |
| Deckel mehrteilig. Optional lieferbar für Kippbehälter Typ 2023. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Länge der VPE: | 1200 mm | Breite der VPE: | 910 mm | Höhe de VPE: | 150 mm | Bruttogewicht der VPE: | 25 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckel, Universalkipper, Schwerlastkipper, Müllbehälter für Stapler, Muldenkipper, Muldenkippbehälter, Mini-Kippbehälter, Müllcontainer für Induriewertstoffe, Kippbehälter, Großraumkippbehälter, Abrollkufen-Kippbehälter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 140,09* | € 170,11* | | | | Lager 6922 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,29* | € 171,58* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,35* | € 181,44* | | | | | 100 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,20* | € 185,47* | | | | | 100 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,87* | € 185,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|