| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-63052-D57-20320400002555 Herst.-Nr.: 20320400002555 EAN/GTIN: 4251765304711 |
| |
|
| | |
| Deckel mehrteilig. Optional lieferbar für Klappbodenbehälter Typ 2032. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Länge der VPE: | 1200 mm | Breite der VPE: | 900 mm | Höhe de VPE: | 50 mm | Bruttogewicht der VPE: | 25 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckel, Bodenklappen-Behälter, Bodenklappenbehälter, Behälter mir Klappboden, Lagerbehälter mit Bodenklappe, Klappboden-Behälter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 169,34* | € 205,00* | | | | Lager 6922 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,18* | € 206,70* | | | | | | 100 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,98* | € 212,80* | | | | | 100 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,23* | € 212,80* | | | | | 100 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,28* | € 212,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|