| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-63052-D57-20321400002555 Herst.-Nr.: 20321400002555 EAN/GTIN: 4251765304759 |
| |
|
| | |
| Deckel mehrteilig. Optional lieferbar für Klappbodenbehälter Typ 2032. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Länge der VPE: | 1800 mm | Breite der VPE: | 900 mm | Höhe de VPE: | 50 mm | Bruttogewicht der VPE: | 45 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenklappenbehälter, Deckel, Behälter mir Klappboden, Lagerbehälter mit Bodenklappe, Klappboden-Behälter, Bodenklappen-Behälter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,44* | € 342,61* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 290,21* | € 343,06* | | | | | 100 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 295,48* | € 346,25* | | | | | 100 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 296,01* | € 346,25* | | | | | 100 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 294,03* | € 346,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|