Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Schuttbehälter mit Klappboden, 2034.8 verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922-63052-D57-20340800002000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20340800002000
EAN/GTIN:
     4251765304995
Suchbegriffe:
Schuttmulde
Schüttmulde
schuttmulde eichinger
schuttmulde 0,5m³
Aufstellen. Sammeln. Hochheben. Wegfahren. Entleeren. Der ganzflächig bis 80° abklappende Klappboden garantiert platzgenaues Entleeren von sperrigen Inhalten ohne Verkeilen. Die Entriegelung der Klappe funktioniert über Seilzug vom Fahrersitz aus. Stapelbar und mit Kette auch am Kran einsetzbar. Mit massiver, verstärkter Bodenklappe mit Standfüßen sowie Kette zur Sicherung gegen ungewolltes Abrutschen. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen • Deckel, verzinkt, mehrteilig • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • in RAL-Sonderfarbe lackiert • feuerverzinkte Ausführung • Edelstahlausführung • hydraulischer Behälterkipper Modell 2091
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Länge der VPE:
1330 mm
Breite der VPE:
1000 mm
Höhe de VPE:
650 mm
Bruttogewicht der VPE:
180 kg
Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Behälter, Schüttbehälter, Lagerbehälter mit Bodenklappe, Klappboden-Behälter, Bodenklappenbehälter, Behälter mir Klappboden
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 997,27*
€ 1.066,12*
€ 4,90*
ab € 1.010,43*
€ 1.083,19*
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.024,97*
€ 1.092,98*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.022,45*
€ 1.093,37*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.026,39*
€ 1.093,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.092,98*
€ 1.300,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.084,67*
€ 1.290,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.056,85*
€ 1.257,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,24*
€ 1.235,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.024,97*
€ 1.219,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20340800002555
ab € 129,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.