| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-63052-D57-20341000000000 Herst.-Nr.: 20341000000000 EAN/GTIN: 4251765305008 |
| |
|
| | |
| Aufstellen. Sammeln. Hochheben. Wegfahren. Entleeren. Der ganzflächig bis 80° abklappende Klappboden garantiert platzgenaues Entleeren von sperrigen Inhalten ohne Verkeilen. Die Entriegelung der Klappe funktioniert über Seilzug vom Fahrersitz aus. Stapelbar und mit Kette auch am Kran einsetzbar. Mit massiver, verstärkter Bodenklappe mit Standfüßen sowie Kette zur Sicherung gegen ungewolltes Abrutschen. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen • Deckel, verzinkt, mehrteilig • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • in RAL-Sonderfarbe lackiert • feuerverzinkte Ausführung • Edelstahlausführung • hydraulischer Behälterkipper Modell 2091 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Länge der VPE: | 1330 mm | Breite der VPE: | 1000 mm | Höhe de VPE: | 850 mm | Bruttogewicht der VPE: | 210 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagerbehälter mit Bodenklappe, Klappboden-Behälter, Bodenklappen-Behälter, Schüttbehälter, Bodenklappenbehälter, Behälter mir Klappboden |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 874,77* | € 970,14* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 893,48* | € 986,73* | | | | Lager 6922 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 899,99* | € 994,52* | | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 921,38* | € 1.019,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|